Startseite

CEMBRE SPA - CEM700400 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA- 12, - 700400

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700400 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EY-TERRA- 12,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Montageart - Wand

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692352480

Artikelnummer

CEM700400

Herstellernummer

700400

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Terra