CEMBRE SPA - CEM700302 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-N-NEUTRO- 20M - 700302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
90 ST
EAN
8016692352435
Artikelnummer
CEM700302
Herstellernummer
700302
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


