Startseite

CEMBRE SPA - CEM700301 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-N-NEUTRO- 16M - 700301

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700301 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-N-NEUTRO- 16M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 140 ST

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

blau

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Neutro