CEMBRE SPA - CEM700301-BULK ETICH.X APPARECC.CS-N-NEUTRO- 16,0MM BUL - 700301-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Packung
1170 ST
EAN
8016692628431
Artikelnummer
CEM700301-BULK
Herstellernummer
700301-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Durchmesser:
16 mm
Stärke:
0.1 mm
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


