Startseite

CEMBRE SPA - CEM700202 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L3-FASE 3- 20 - 700202

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700202 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L3-FASE 3- 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692352367

Artikelnummer

CEM700202

Herstellernummer

700202

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette per apparecchiature. in flm PVC, su foglio. CS-L3-Fase 3.

Ein CEMBRE SPA Produkt

Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie