Startseite

CEMBRE SPA - CEM700201 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L3-FASE 3- 16 - 700201

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700201 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L3-FASE 3- 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692352350

Artikelnummer

CEM700201

Herstellernummer

700201

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Fase 3