Startseite

CEMBRE SPA - CEM700200-BULK ETICH.X APPAREC.CS-L3-FASE 3- 12,5MM BUL - 700200-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700200-BULK ETICH.X APPAREC.CS-L3-FASE 3- 12,5MM BUL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - Wand

Packung

  • 960 ST

EAN

8016692628349

Artikelnummer

CEM700200-BULK

Herstellernummer

700200-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Fase 3