Startseite

CEMBRE SPA - CEM700102 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L2-FASE 2- 20 - 700102

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM700102 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L2-FASE 2- 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Wasserfest - nein

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

Packung

  • 90 ST

Produktserien

CS

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

nein

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Durchmesser:

20 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

schwarz

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

Wand

Etichette per apparecchiature. in flm PVC, su foglio. CS-L2-Fase 2.