CEMBRE SPA - CEM700100-BULK ETICH.X APPAREC.CS-L2-FASE 2- 12,5MM BUL - 700100-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Wasserfest - nein
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Packung
960 ST
EAN
8016692628288
Artikelnummer
CEM700100-BULK
Herstellernummer
700100-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
schwarz
Nachleuchtend:
ja
Montageart:
Wand


