CEMBRE SPA - CEM700002 ETICHETTA PER APPARECCH.CS-L1-FASE 1- 20 - 700002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - Wand
Packung
90 ST
EAN
8016692352220
Artikelnummer
CEM700002
Herstellernummer
700002
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Ein CEMBRE SPA Produkt
Entdecken Sie die CEMBRE SPA-Serie


