Startseite

CEMBRE SPA - CEM66040N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L= - 66040N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 3000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692593425

Artikelnummer

CEM66040N

Herstellernummer

66040N

Hersteller

CEM

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Questi tubetti siglacomponenti adesivi sono adatti alla siglatura diretta di componenti e al contenimento delle targhette flessibili SerieFLAT 4 mm.