Startseite

CEMBRE SPA - CEM66020N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L= - 66020N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM66020N TUBETTO PMF-AC FLAT SIGLACOMP.ADESIVO L=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 4000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692593401

Artikelnummer

CEM66020N

Herstellernummer

66020N

Hersteller

CEM

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Forma dimensionale Tubetto segnacavo Temperatura minima di utilizzo -40 °C Temperatura massima di utilizzo 80 °C Temperatura minima di applicazione 10 °C Temperatura massima di applicazione 40 °C Classe UL94 V0 Materiale PVC plastificato trasparente