CEMBRE SPA - CEM64253-SBS TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 15X95 MM - 64253-SBS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 0.3 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692915364
Artikelnummer
CEM64253-SBS
Herstellernummer
64253-SBS
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
0.3 mm
Transparent:
nein
Breite:
95 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Le targhette MG-ETF si utilizzano con le fascette per siglare cavi, guaine e tubi di grande diametro. Larghezza massima della fascetta 4,8 mm.


