CEMBRE SPA - CEM64141-SBS TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X27 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Magnetisch - nein
Packung
750 ST
EAN
8016692915142
Artikelnummer
CEM64141-SBS
Herstellernummer
64141-SBS
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0.5 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
20 mm
Materiale di identificazione tipo/ modello Cembre 64141-SBS - TARGH.MG-ETF SBS FISS.FASCETTA 20X27 MM