CEMBRE SPA - CEM63090 TUBETTO PMF-ET SERIE FLAT A FASCETTA L=4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - blau
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 40 mm
Packung
500 ST
EAN
8016692496023
Artikelnummer
CEM63090
Herstellernummer
63090
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Farbe:
blau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da +40 °C a +90°C. Temperatura di applicazione da +10 a +40 °C.