Startseite

CEMBRE SPA - CEM63070 TUBETTO PMF-ET SERIE FLAT A FASCETTA L=3 - 63070

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM63070 TUBETTO PMF-ET SERIE FLAT A FASCETTA L=3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692496009

Artikelnummer

CEM63070

Herstellernummer

63070

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da +40 °C a +90°C. Temperatura di applicazione da +10 a +40 °C.