Startseite

CEMBRE SPA - CEM63040N TUBETTO PMF-ET SERIE FLAT A FASCETTA L=2 - 63040N

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM63040N TUBETTO PMF-ET SERIE FLAT A FASCETTA L=2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

Packung

  • 2000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8051316057259

Artikelnummer

CEM63040N

Herstellernummer

63040N

Hersteller

CEM

Länge:

20 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Tubetti segnacavo flat a fascetta, per targette flat da 4, 9 e 15 mm, in pvc plastificato