CEMBRE SPA - CEM63020 TUBETTO PMF-ET SERIE FLAT A FASCETTA L=1 - 63020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - sonstige
Aufdruck - ohne
Packung
2000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692495965
Artikelnummer
CEM63020
Herstellernummer
63020
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da +40 °C a +90°C. Temperatura di applicazione da +10 a +40 °C.


