Startseite

CEMBRE SPA - CEM622290 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRA - 622290

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM622290 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692891620

Artikelnummer

CEM622290

Herstellernummer

622290

Hersteller

CEM

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

5.5 m

Hitzebeständig:

ja