Startseite

CEMBRE SPA - CEM59849-6 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 BIANCO SIGLA - 59849-6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59849-6 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 BIANCO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 8...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692290775

Artikelnummer

CEM59849-6

Herstellernummer

59849-6

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

8...16 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-04 D 8-16 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo