Startseite

CEMBRE SPA - CEM59849-0 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 BIANCO SIGLA - 59849-0

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59849-0 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 BIANCO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 8...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692290713

Artikelnummer

CEM59849-0

Herstellernummer

59849-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

8...16 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA