Startseite

CEMBRE SPA - CEM59845- ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 VERDE - 59845-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59845- ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 8...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692290621

Artikelnummer

CEM59845-

Herstellernummer

59845-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

8...16 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA