CEMBRE SPA - CEM59844-8 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO SIGLA - 59844-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8...16 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692289922
Artikelnummer
CEM59844-8
Herstellernummer
59844-8
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8...16 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


