Startseite

CEMBRE SPA - CEM59844-5 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO SIGLA - 59844-5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59844-5 ANELLO SIGLAT.RMS-04 =8-16 GIALLO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 8...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692289892

Artikelnummer

CEM59844-5

Herstellernummer

59844-5

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

8...16 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA