Startseite

CEMBRE SPA - CEM59744- ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO - 59744-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 500 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692288093

Artikelnummer

CEM59744-

Herstellernummer

59744-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)