Startseite

CEMBRE SPA - CEM59744-2 ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA - 59744-2

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59744-2 ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4...10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 500 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692823331

Artikelnummer

CEM59744-2

Herstellernummer

59744-2

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4...10 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA