CEMBRE SPA - CEM59744-0 ANELLO SIGLAT.RMS-03 =4-10 GIALLO SIGLA - 59744-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
500 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692288109
Artikelnummer
CEM59744-0
Herstellernummer
59744-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


