Startseite

CEMBRE SPA - CEM59649-PLS ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGLA - 59649-PLS

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59649-PLS ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692286112

Artikelnummer

CEM59649-PLS

Herstellernummer

59649-PLS

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA