CEMBRE SPA - CEM59649-GND ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGLA - 59649-GND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - weiß
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692286198
Artikelnummer
CEM59649-GND
Herstellernummer
59649-GND
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
stecken
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGL.RMS-02 D 2 5-5 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo


