Startseite

CEMBRE SPA - CEM59648- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GRIGIO - 59648-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59648- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - grau

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692285467

Artikelnummer

CEM59648-

Herstellernummer

59648-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

grau

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA