Startseite

CEMBRE SPA - CEM59647-7 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 VIOLA SIGLA - 59647-7

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59647-7 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 VIOLA SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - violett

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692285450

Artikelnummer

CEM59647-7

Herstellernummer

59647-7

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

violett

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA