Startseite

CEMBRE SPA - CEM59645- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 VERDE - 59645-

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59645- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - grün

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692285405

Artikelnummer

CEM59645-

Herstellernummer

59645-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

grün

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA