Startseite

CEMBRE SPA - CEM59644-DELTA ANEL.SIGL.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGLA DE - 59644-DELTA

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59644-DELTA ANEL.SIGL.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGLA DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692285375

Artikelnummer

CEM59644-DELTA

Herstellernummer

59644-DELTA

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANEL.SIGL.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGLA DE.. Sistema di marcatura cavo