Startseite

CEMBRE SPA - CEM59644-A ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59644-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692284989

Artikelnummer

CEM59644-A

Herstellernummer

59644-A

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLO DI SIGLATURA RMS-02, PER CAVI DI DIAMETRO 2,5-5mm E SEZIONE 1,5-4mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "A", SACCHETTO