Startseite

CEMBRE SPA - CEM59643- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 ARANCIO - 59643-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - orange

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692284590

Artikelnummer

CEM59643-

Herstellernummer

59643-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

orange

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)