Startseite

CEMBRE SPA - CEM59642- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 ROSSO - 59642-

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692284576

Artikelnummer

CEM59642-

Herstellernummer

59642-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)