Startseite

CEMBRE SPA - CEM59641-1 ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 MARRONE SIGLA - 59641-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59641-1 ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 MARRONE SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - braun

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692284569

Artikelnummer

CEM59641-1

Herstellernummer

59641-1

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

braun

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

ANELLI DI SIGLATURA