Startseite

CEMBRE SPA - CEM59549-A ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 BIANCO SIGL - 59549-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.3...3 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692280370

Artikelnummer

CEM59549-A

Herstellernummer

59549-A

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.3...3 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

ANELLO DI SIGLATURA RMS-01, PER CAVI DI DIAMETRO 1,3-3mm E SEZIONE 0,35-1mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "A", SACCHETTO