CEMBRE SPA - CEM59544-3 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 GIALLO SIGL - 59544-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.3...3 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692279435
Artikelnummer
CEM59544-3
Herstellernummer
59544-3
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.3...3 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


