CEMBRE SPA - CEM59543-3 ANELLO SIGL.RMS-01 =1,3-3 ARANCIO SIGLA - 59543-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 1.3...3 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692279381
Artikelnummer
CEM59543-3
Herstellernummer
59543-3
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1.3...3 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken


