CEMBRE SPA - CEM59540-0 ANELLO SIGLAT.RMS-01 =1,3-3 NERO SIGLA - 59540-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.3...3 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Farbe - schwarz
Aufdruck - Ziffern
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692279329
Artikelnummer
CEM59540-0
Herstellernummer
59540-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.3...3 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


