CEMBRE SPA - CEM59449-T ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL - 59449-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - weiß
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692284040
Artikelnummer
CEM59449-T
Herstellernummer
59449-T
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken


