CEMBRE SPA - CEM59449-S ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL - 59449-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692284033
Artikelnummer
CEM59449-S
Herstellernummer
59449-S
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


