Startseite

CEMBRE SPA - CEM59449-6 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL - 59449-6

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59449-6 ANELLO SIGLAT.RMS-02  =2,5-5 BIANCO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692283814

Artikelnummer

CEM59449-6

Herstellernummer

59449-6

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo