Startseite

CEMBRE SPA - CEM59449-5 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL - 59449-5

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59449-5 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 BIANCO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692283807

Artikelnummer

CEM59449-5

Herstellernummer

59449-5

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo