CEMBRE SPA - CEM59444-P ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - gelb
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8016692283135
Artikelnummer
CEM59444-P
Herstellernummer
59444-P
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken


