CEMBRE SPA - CEM59444-I ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - gelb
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8016692283067
Artikelnummer
CEM59444-I
Herstellernummer
59444-I
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


