Startseite

CEMBRE SPA - CEM59444-DOT ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGLA - 59444-DOT

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59444-DOT ANELLO SIGL.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692283548

Artikelnummer

CEM59444-DOT

Herstellernummer

59444-DOT

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGL.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo