CEMBRE SPA - CEM59444-8 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.5...5 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
1000 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016692282961
Artikelnummer
CEM59444-8
Herstellernummer
59444-8
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.5...5 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken


