Startseite

CEMBRE SPA - CEM59444-1 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL - 59444-1

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM59444-1 ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 1000 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016692282893

Artikelnummer

CEM59444-1

Herstellernummer

59444-1

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...5 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello ANELLO SIGLAT.RMS-02 D 2 5-5 GIALLO SIGL.. Sistema di marcatura cavo